Motion
ACCIONAMIENTO BÁSICO 795335 5507JF05 CON FLNG, VENTILADOR

Falk (RRX)
795335 5507JF05 BASIC DRIVE W/ FLNG, FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03013527
No. Fabricante 795335 5507JF05 BASIC DRIVE W/ FLNG, FAN
Precio79,226.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
795335 5507JF05 BASIC DRIVE W/ FLNG, FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03013527
No. Fabricante 795335 5507JF05 BASIC DRIVE W/ FLNG, FAN
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
Precio79,226.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5507
  • Relación nominal
    5:1

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    0795335
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    5507JF

Descripción general

Descripción del fabricante
5507JF05A MONTAJE DE BRIDA CON VENTILADOR

También puede gustarle