Motion
5507JR14A MONTAJE DEL EJE BU=3.938

Falk (RRX)
5507JR14A SHAFT MOUNT BU=3.938

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5507, 14:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.7500 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013545
No. Fabricante 5507JR14A SHAFT MOUNT BU=3.938
Precio94,798.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5507JR14A SHAFT MOUNT BU=3.938

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5507, 14:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.7500 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013545
No. Fabricante 5507JR14A SHAFT MOUNT BU=3.938
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
Precio94,798.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5507
  • Tamaño de entrada
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5507
  • RPM máximas de salida
    1683 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    3-15/16 pulg.
  • Relación nominal
    14:1
  • Peso
    1100.00 lb

Detalles

  • Relación real
    14:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5507JR14A
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5507JR
  • UPC_NO
    782934263361

Descripción general

Descripción del fabricante
5507JR14A MONTAJE DEL EJE BU=3.938