Motion
795303 5507JR14 3.938 BSHNG, BRAZO DE TORSIÓN, VENTILADOR

Falk (RRX)
795303 5507JR14,3.938 BSHNG,TORQ ARM,FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - 14:1 Relación, tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #03013555
No. Fabricante 795303 5507JR14,3.938 BSHNG,TORQ ARM,FAN
Precio98,592.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
795303 5507JR14,3.938 BSHNG,TORQ ARM,FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - 14:1 Relación, tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #03013555
No. Fabricante 795303 5507JR14,3.938 BSHNG,TORQ ARM,FAN
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
Precio98,592.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5507
  • Relación nominal
    14:1

Detalles

  • Relación real
    14:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    0795303
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5507JR

Descripción general

Descripción del fabricante
5507JR14A MONTAJE DE EJE CON VENTILADOR BU=3.938

También puede gustarle