Motion
5507JR25A MONTAJE DEL EJE CON BKSTP BU=4.438

Falk (RRX)
5507JR25A SHAFT MOUNT W/BKSTP BU=4.438

0795294 Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5507, 25:1 relación, 2.7500 pulg. Tamaño del eje de entrada, tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #03013575
No. Fabricante 5507JR25A SHAFT MOUNT W/BKSTP BU=4.438
Precio103,402.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5507JR25A SHAFT MOUNT W/BKSTP BU=4.438

0795294 Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5507, 25:1 relación, 2.7500 pulg. Tamaño del eje de entrada, tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #03013575
No. Fabricante 5507JR25A SHAFT MOUNT W/BKSTP BU=4.438
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
Precio103,402.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5507
  • Dimensiones de la carcasa
    21.32 x 10.74 x 29.1 pulg.
  • Altura de la carcasa
    29.1 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    21.32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    10.74 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5507
  • RPM máximas de salida
    1700 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    4-7/16 pulg.
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Peso
    1320.00 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Incluye
    Tope trasero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5507JR25A
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Serie
    Transmisiones de engranajes Quadrive
  • UPC_NO
    782934263521

Descripción general

Descripción del fabricante
5507JR25A MONTAJE DEL EJE CON BKSTP BU=4.438

También puede gustarle