Motion
5507JR25A MONTAJE DEL EJE CON BKSTP BU=5.438

Falk (RRX)
5507JR25A SHAFT MOUNT W/BKSTP BU=5.438

Reductor de velocidad de montaje en eje - 25:1 Relación, tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #03013577
No. Fabricante 5507JR25A SHAFT MOUNT W/BKSTP BU=5.438
Precio103,402.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5507JR25A SHAFT MOUNT W/BKSTP BU=5.438

Reductor de velocidad de montaje en eje - 25:1 Relación, tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #03013577
No. Fabricante 5507JR25A SHAFT MOUNT W/BKSTP BU=5.438
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
Precio103,402.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5507
  • Relación nominal
    25:1

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    0795296
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5507JR

Descripción general

Descripción del fabricante
5507JR25A MONTAJE DEL EJE CON BKSTP BU=5.438

También puede gustarle