Motion
795476 5608JR25, 6.437 BSHNG, BRAZO DE TORSIÓN

Falk (RRX)
795476 5608JR25, 6.437 BSHNG, TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - 25:1 Relación, tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #03013630
No. Fabricante 795476 5608JR25, 6.437 BSHNG, TORQ ARM
Precio124,020.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
795476 5608JR25, 6.437 BSHNG, TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - 25:1 Relación, tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #03013630
No. Fabricante 795476 5608JR25, 6.437 BSHNG, TORQ ARM
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
Su precio$124,020.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5608
  • Tamaño de entrada
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    25:1

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    0795476
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5608JR

Descripción general

Descripción del fabricante
5608JR25A MONTAJE DEL EJE BU=6.437