Motion
795508 5608JR25, BRAZO DE TORSIÓN

Falk (RRX)
795508 5608JR25, TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5608, 25:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 3.0000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013641
No. Fabricante 795508 5608JR25, TORQ ARM
Precio136,185.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
795508 5608JR25, TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5608, 25:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 3.0000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013641
No. Fabricante 795508 5608JR25, TORQ ARM
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
Precio136,185.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5608
  • Dimensiones de la carcasa
    24.82 x 12.4 x 33.51 pulg.
  • Altura de la carcasa
    33.51 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    24.82 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5608
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Relación nominal
    25:1
  • Peso
    1800.00 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Incluye
    Tope trasero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5608JR25A SIN CASQUILLO
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5608JR
  • UPC_NO
    782934265501

Descripción general

Descripción del fabricante
5608JR25A MONTAJE DEL EJE SIN CASQUILLO

También puede gustarle