Motion
795510 5608JR25, BRAZO DE TORSIÓN, BKSTP

Falk (RRX)
795510 5608JR25, TORQ ARM, BKSTP

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5608, 25:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 3.0000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013642
No. Fabricante 795510 5608JR25, TORQ ARM, BKSTP
Precio144,789.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
795510 5608JR25, TORQ ARM, BKSTP

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5608, 25:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 3.0000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013642
No. Fabricante 795510 5608JR25, TORQ ARM, BKSTP
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
Precio144,789.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5608
  • Tamaño de entrada
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5608
  • Relación nominal
    25:1
  • Peso
    1800.00 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5608JR25A
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5608JR
  • UPC_NO
    782934265525

Descripción general

Descripción del fabricante
5608JR25A SHFT MNT W/BKSTP W/O BUSHING

También puede gustarle