Motion
MBR5700 7 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

REXNORD INC
MBR5700 7 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 7 pulg., diámetro exterior de 19 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #03013923
No. Fabricante MBR5700 7 FLG CART ROLLER BRG
Precio29,278.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MBR5700 7 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 7 pulg., diámetro exterior de 19 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #03013923
No. Fabricante MBR5700 7 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio29,278.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    8-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.0000 pulg.
  • Peso
    269.00 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210829087
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    235300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    361500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210829087

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR5700 FLG CARTRDGE BLK CON HD BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"