Motion
6801-06-02-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
6801-06-02-NWO-FG

6801-06-02-NWO-FG
Artículo MI #03013993
No. Fabricante 6801-06-02-NWO-FG
Precio73.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6801-06-02-NWO-FG

6801-06-02-NWO-FG
Artículo MI #03013993
No. Fabricante 6801-06-02-NWO-FG
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
Precio73.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/8 ORB, 3/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/8 ORB, 3/8 JIC 37°
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en macho JIC 37° Flare x 1/8 en macho Boss de junta tórica ajustable
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    Boss de junta tórica ajustable macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 5/16–24
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Una pieza de acero forjado
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6801

Descripción general

Descripción del fabricante
6801-06-02-NWO-FG