Motion
4FB4
Zócalo neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, espiga de manguera a presión de 1/2 pulg., 500 psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03014027
No. Fabricante 4FB4
Precio29.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, espiga de manguera a presión de 1/2 pulg., 500 psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03014027
No. Fabricante 4FB4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1 pulg.
  • Longitud
    3.40 pulg.
  • Peso
    0.470 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    15500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Semiautomático
  • Descripción Palabra clave
    Punta de manguera a presión de 1/2 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Conector de manguera a presión
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4FB4 QUICK CONNECT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle