Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)5 x (H)5.125 x (W)5
- Altura de la carcasa5.125 pulg.
- Longitud de la carcasa5 pulg.
- Ancho de la carcasa5 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Relación nominal1:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación1:1
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoBisel recto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798390222
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
Descripción general
- Carcasas de hierro fundido resistentes, sellos industriales para trabajos pesados, eje de aleación