Motion
LUBRICANTE CC 14oz

JET-LUBE
CC LUBE 14oz

Grasa Jet-Lube - Grado 1.5 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color transparente, Resistente al agua
Artículo MI #03014082
No. Fabricante CC LUBE 14oz
Precio28.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JET-LUBE
CC LUBE 14oz

Grasa Jet-Lube - Grado 1.5 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color transparente, Resistente al agua
Artículo MI #03014082
No. Fabricante CC LUBE 14oz
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
Precio28.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    1.5
  • Gravedad específica
    0.88

Detalles

  • Material base
    Complejo de aluminio / Aceites blancos y sintéticos
  • Certificación
    NSF H1, Halal, Kosher, cumple con las regulaciones de la FDA CFR 21 Sección 178.3570 para el contacto accidental con alimentos
  • Color
    Borrar
  • Capacidad del contenedor
    14 oz
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    500 °F
  • Punto de inflamación
    Más de 450 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    Blanco
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO LUBR. 14OZ 70550 CC
  • Lubricante multiuso semisintético de última generación que combina un espesante complejo de aluminio para una resistencia extrema al agua con los ingredientes sintéticos más recientes y PTFE para crear un lubricante transparente, duradero y de alta lubricidad de calidad y rendimiento
  • CC-LUBE es transparente, limpio, incoloro, no mancha, no se seca, biodegradable e insuperable para reducir la fricción, prolongar la vida útil de la máquina y del equipo y prevenir la formación de óxido y corrosión en un amplio rango de temperaturas
  • Ideal para rodillos, agujas y cojinetes lisos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo