Motion
AF 55 TF

SKF
FY 55 TF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03014090
No. Fabricante FY 55 TF
Precio494.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 55 TF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03014090
No. Fabricante FY 55 TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio494.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    130 mm
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Longitud a través del orificio
    64.4 mm
  • Longitud total Diámetro  
    162 mm
  • Peso
    7.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316577069177
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    29 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAR 211-2F
  • Serie
    AF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577069177

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BRIDA FY 55 TF