Motion
N1500-7T  3/4IN I PA

REXNORD INC
N1500-7T 3/4IN I PA

10015530 / N1500-7T_3/4IN_I_2PC_KIT
Artículo MI #03014099
No. Fabricante N1500-7T 3/4IN I PA
Precio24.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N1500-7T 3/4IN I PA

10015530 / N1500-7T_3/4IN_I_2PC_KIT
Artículo MI #03014099
No. Fabricante N1500-7T 3/4IN I PA
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
Precio24.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.73 pulg.
  • Orificio máximo
    3/4 pulg.
  • Paso Diámetro  
    1.361 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Número de cadena
    N1500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Incluye
    (2) Anillo de retención
  • Número de Dientes  
    7
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    793699261943

Descripción general

Descripción del fabricante
614-301-2 N1500-7T 3/4 IDL 2PC KIT
  • Sprocket moldeado sin división serie 1500 con orificio intermedio redondo 7Teeth y 3/4in en material PA