Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Altura total20 mm
- Longitud total69 mm
- Ancho general38 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Detalles
- Detalles adicionalesLa MHY2 es una garra angular compacta de 180 grados. Su tamaño y masa permiten herramientas pequeñas y ligeras, a la vez que proporcionan grandes fuerzas de agarre a través del diseño de pistón/cámara. El MHY2 le ofrece la máxima flexibilidad de instalación con opciones de montaje en 4 lados y ranuras de interruptor automático empotradas a ambos lados del agarrador. Los puntos de referencia de precisión en el cuerpo y los dedos son estándar.
- Ángulo de rotación180 °
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedo2 Orificio pasante (estilo leva)
- Tipo de agarradorAngular
- Momento de agarre0.54 N-m
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Rango de presión de funcionamiento15 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer