Motion
NCME200-0500C

SMC CORP OF AMERICA
NCME200-0500C

NCM, cilindro de aire
Artículo MI #03014185
No. Fabricante NCME200-0500C
Precio98.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCME200-0500C

NCM, cilindro de aire
Artículo MI #03014185
No. Fabricante NCME200-0500C
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
Precio98.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Longitud total
    12.2 pulg.
  • Ancho general
    2.06 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    283 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    314 lbf
  • Tamaño de la varilla
    0,6250 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    1/2-20 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    5.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de varilla simple de doble acción de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. Un anillo de desgaste prolonga la vida útil del sello y un casquillo de varilla de bronce es estándar en todos los tamaños de orificio. El NCM está disponible en 3 estilos de montaje (punta delantera, doble extremo y pivote trasero). El NCM es capaz de conmutar automáticamente sin ningún cambio en la dimensión del cilindro. Los tamaños de orificio van de 7/16" a 2" y los recorridos estándar de 1/2" a 12".
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    8 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje de extremo doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    8 psi a 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 40 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCME200-0500C CILINDRO
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio (pulgadas): 7/16, 9/16, 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
  • Montajes: nariz, trasero, extremo, varilla, bloque
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
  • Funda de varilla opcional

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno