Motion
6911C3

NSK
6911C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03014480
No. Fabricante 6911C3
Precio278.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6911C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03014480
No. Fabricante 6911C3
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
Precio278.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6911C3 BRG
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6911C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 55 mm con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 13 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6911C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176672644
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176672644

Descripción general

Descripción del fabricante
6911C3 BRG