Motion
TAW6050Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 60 mm, 72 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03014562
No. Fabricante TAW6050Z
Precio155.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 60 mm, 72 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03014562
No. Fabricante TAW6050Z
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
Precio155.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    97800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TAW6050Z con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 60 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 50 mm y un peso de 0.67 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes grandes, maquinaria industrial pesada y aplicaciones exigentes de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TAW6050Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    IMPUESTO
  • Capacidad de carga estática
    229000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TAW6050Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle