Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total7.5000 pulg.
- Tamaño del puerto2-1/2 pulg.
- Tamaño de la válvula2-1/2 Brida ANSI 150#
- Peso27.00 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono chapado en cuerda
- Material del cuerpoAcero
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Material de la bridaAcero al carbono
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv234 Cv
- Material del mangoA366 Acero con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca
- Página de producto del fabricante
- Clasificación de presión de mediosVapor saturado - 150 psi
- Material de la junta tóricaRTFE
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del asientoRPTFE (TFM1700)
- Estándares cumplidosNACE MR0175 (2000) / NACE MR0103 (2003)
- Material del vástagoAcero al carbono
- Material del sello del vástagoPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono A216
Descripción general
- Dispositivo de bloqueo de dos posiciones
- Sellos de vástago ajustables estilo CHV
- Patrón de perno de almohadilla de montaje ISO 5211 de cuatro puntos
- Bola ventilada de ranura para expansión térmica
- Vapor saturado nominal de 150 psig
- Vástago y bola con conexión a tierra antiestática
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Cabezal fundido para orificio de drenaje/sangrado
- Servicio de vacío hasta 29 pulgadas de Hg