Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 16 pulg.
- Tamaño del extremo 26 pulg.
Detalles
- AplicaciónDiseñado para su uso con líquidos.
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Tipo de acopladorAdaptador macho tipo AWBPST x extremo de soldadura a tope
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tipo de extremo 2Extremo de soldadura a tope
- Forma de ajusteRecto
- MaterialAcero inoxidable 316
- Presión máxima de funcionamiento75 psi
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloSin sello