Descripción general
- 1/2" a 2" nominal a 1,000 psi WOG; 2-1/2" a 4" nominal a 800 psi WOG
- Construcción encapsulada equilibrada que minimiza el flujo de frío
- Empaquetadura de vástago con carga activa
- Las bolas de acero inoxidable de precisión reducen las pérdidas de par y fricción al tiempo que prolongan la vida útil del asiento
- El mango bloqueable puede evitar la activación accidental
- Diseño de vástago estándar a prueba de golpes de entrada interna
- El diseño de puerto completo hace coincidir los puertos de bola y asiento con el diámetro interior del tubo para reducir la caída de presión y el flujo turbulento
- Diseño compacto para áreas con restricciones de espacio limitadas
- Sello de politetrafluoroetileno virgen, material de grado alimentario
- Ideal para la mayoría de los servicios sanitarios
- Especificado para aplicaciones que requieren un bajo coeficiente de fricción
- La construcción totalmente encapsulada produce un sellado hermético a las burbujas
- Almohadilla de montaje integral ISO 5211
- Fabricante: válvula y acoplamiento Dixon