Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 FT
- Longitud total50 pies
- Grosor general1/8 pulg.
- Ancho general3/8 pulg.
- Vida útil1 AÑO
Detalles
- Fuerza de adhesiónALTO
- AplicaciónBandas meteorológicas, sellado, sellado, caucho esponjoso, amortiguación de vibraciones, absorción de sonido, amortiguación, aislamiento, climatización, fabricación, suministro industrial
- Material de apoyoGOMA DE ESPONJA DE CÉLULA ABIERTA
- ColorNEGRO
- Características y beneficios• Fabricado con caucho esponjoso natural de celda abierta de alta resistencia • Reverso no elástico con adhesivo agresivo a base de caucho • ¡Se enorgullece de estar fabricado en EE. UU.!
- Número de catálogo del fabricante2350
- Número de stock del fabricante2350
- MaterialESPONJA DE CAUCHO DE CELDA ABIERTA DE ALTA RESISTENCIA CON REFUERZO NO ELÁSTICO Y PSA
- Temperatura máxima de funcionamiento200° F
- Tipo de montajePSA
- Número de piezas1 RODILLO
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20°F a 200 °F
- Tipo de productoCinta de espuma de una cara
- Tipos de productosCINTA DE SELLADO DE JUNTA DE TIRA DE INTEMPERIE
- TipoGOMA DE ESPONJA DE CÉLULA ABIERTA
Descripción general
Descripción del fabricante
CINTA DORTITA DE 2350 1/8" X 3/8 " X 50'
- Fabricado con caucho esponjoso de celda abierta natural de alta resistencia
- Refuerzo no elástico con adhesivo agresivo a base de caucho
- ¡Orgullosamente hecho en los EE. UU.!