Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C14.50 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso41 lb
Detalles
- Detalles adicionalesReconocimiento UL/CSA y certificación CE. Motor de baja inercia y alta eficiencia con bastidor de aluminio fundido sin pie para una mayor disipación térmica específica para esta aplicación. Un CC freno CC con rectificador integral proporciona una acción más rápida que los frenos tradicionales accionados por resorte. No apto para uso con inversores; el freno Dodge de 1.5 a 3 Hp tiene carcasa TEFC.
- Amperios a tensión2.9 A @ 208 V; 2.6 A @ 230 V; 1.3 A @ 460 V
- AplicacionesManipulación de unidades y equipaje, transportadores y otras aplicaciones que requieren arranque y parada frecuentes.
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.30 A
- Eficiencia a plena carga75.00 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de freno de ciclo alto
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de freno
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojinete0
- UPC_NO781568401880
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación