Motion
79106000
Válvula de bola 2-Way - Material de nailon/latón
Artículo MI #03016507
No. Fabricante 79106000
Precio71.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Material de nailon/latón
Artículo MI #03016507
No. Fabricante 79106000
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
Precio71.73 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Nailon/latón
  • Para usar con
    Apto para todo tipo de instalaciones. Fluido adecuado: aire comprimido. Capacidad de vacío: vacío de 28 in Hg (99 % del vacío)
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Nailon
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Serie
    Mini
  • Rango de temperatura
    -4 °F a 175 °F
  • Tipo
    Miniválvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
79106000 3/8 VÁLVULA DE BOLA RÁPIDA

También puede gustarle

Los clientes también compraron