Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno28 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ancho general20 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica25700 N
- Descripción largaEl LRT283220 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 28 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.06 lb, diseñado para proporcionar una superficie de canalización endurecida y rectificada con precisión para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja en aplicaciones industriales y automotrices.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT283220
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática42200 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación