Motion
NJ2314WC4
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 70 mm Dia Bore, 150 mm OD, 1 Row, 51 mm W, 310000 N Dynamic/325000 N Static Load
Artículo MI #03017037
No. Fabricante NJ2314WC4
Precio1,028.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 70 mm Dia Bore, 150 mm OD, 1 Row, 51 mm W, 310000 N Dynamic/325000 N Static Load
Artículo MI #03017037
No. Fabricante NJ2314WC4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,028.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    150 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176078026
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176078026

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 2314W C4 BRG