Motion
BOLSA SYN 3002 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN 3002 35LB PAIL

Grasa multiuso de la serie Syn 3000 : alta/baja temperatura, a base de PAO sintético, composición de grasa espesada en complejo de litio, grado 2 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, color negro/gris, no apto para alimentos, resistente al agua, de -30 a +400 °F
Artículo MI #03017207
No. Fabricante SYN 3002 35LB PAIL
Precio988.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN 3002 35LB PAIL

Grasa multiuso de la serie Syn 3000 : alta/baja temperatura, a base de PAO sintético, composición de grasa espesada en complejo de litio, grado 2 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, color negro/gris, no apto para alimentos, resistente al agua, de -30 a +400 °F
Artículo MI #03017207
No. Fabricante SYN 3002 35LB PAIL
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
Precio988.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones industriales, de construcción y automotrices de uso intensivo
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Negro/gris
  • Composición
    Grasa sintética a base de PAO, espesada en complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    260°C/500 °F
  • Punto de inflamación
    262°C/505 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    089215531608
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -30 °F
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    SYN-3002
  • Rango de temperatura
    -30 a +400 °F
  • Tipo
    Temperatura alta/baja
  • UPC_NO
    089215531608
  • Viscosidad
    445
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLSA SYN 3002 35LB L0316-035
  • Fluido base sintético 100 % PAO
  • Contiene disulfuro de molibdeno al 5%: cumple con los requisitos de los equipos de construcción de alta resistencia
  • Alto punto de fusión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno