Motion
LME6090125UU
Casquillo lineal abierto con sello - Serie LME, Diámetro de eje de 60 mm, Diámetro exterior de 90 mm, Longitud total de 125 mm, Abierto
Artículo MI #03017248
No. Fabricante LME6090125UU
Precio874.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo lineal abierto con sello - Serie LME, Diámetro de eje de 60 mm, Diámetro exterior de 90 mm, Longitud total de 125 mm, Abierto
Artículo MI #03017248
No. Fabricante LME6090125UU
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
Su precio$874.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • Ancho general
    125 mm
  • Eje Diámetro  
    60 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4549557039157
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LME
  • UPC_NO
    4549557039157

Descripción general

Descripción del fabricante
LME6090125UU

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good