Motion
306761002750300

THK AMERICA INC
306761002750300

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: SHW-CRN, bloque ancho, 21 mm de alto, 54 mm de ancho, 59 mm de largo, capacidad de carga: 12.8 kN
Artículo MI #03017287
No. Fabricante 306761002750300
Precio233.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
306761002750300

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: SHW-CRN, bloque ancho, 21 mm de alto, 54 mm de ancho, 59 mm de largo, capacidad de carga: 12.8 kN
Artículo MI #03017287
No. Fabricante 306761002750300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio233.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M5
  • Tamaño nominal del raíl
    37 mm
  • Altura total
    21 mm
  • Longitud total
    59 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Peso
    0.19 kg

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Tipo de bloque
    Bloque ancho
  • Capacidad de carga dinámica
    8.24 kN
  • Capacidad de carga
    12.8 kN
  • Lubricación
    Grasa THK AFB-LF
  • Número de Upc del fabricante
    306761002750300
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Precarga
    Normal
  • Tipo de sello
    SS (sello final + sello lateral + sello interior)
  • Serie
    SHW-CRN
  • Capacidad de carga estática
    12.8 kN
  • UPC_NO
    306761002750300

Descripción general

Descripción del fabricante
SHW21CRN1SSBLOQUE (GK)
  • Tamaño estándar global (diseñado en jaula)
  • Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
  • La tecnología enjaulada proporciona los siguientes beneficios; o Larga vida útil y funcionamiento sin mantenimiento a largo plazo o Baja generación de polvo y ruido de funcionamiento silencioso o Funcionamiento a alta velocidad o Mayor capacidad de carga dinámica sobre guías lineales de complemento completo comparables, lo que significa una vida útil más larga para una envolvente determinada
  • Bloque compacto con orificios roscados
  • Riel de perfil bajo y ancho con alta rigidez de momento Mc: adecuado para uso en aplicaciones de un solo eje
  • Estructura de carga igual de 4 vías: las cargas nominales aplicadas al bloque son uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral), lo que permite utilizar la guía de movimiento lineal en todas las orientaciones y en aplicaciones extensas
  • Capacidad de absorción de errores de montaje: las exclusivas ranuras circulares de arco de THK permiten absorber un error de montaje, logrando un movimiento recto suave y muy preciso
  • Alta durabilidad: el movimiento suave, la alta resistencia al desgaste y el mantenimiento a largo plazo de la precisión se logran como resultado del diseño de arco circular que evita el deslizamiento diferencial de las bolas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo