Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje6.505 pulg.
- Peso1.27 lb
- Ancho del eje1.000 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv1.250 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante053893525464
- Tipo de productoManga Redi-
- UPC_NO053893525464
Descripción general
- Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
- Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima