Motion
PAK750

New Pig
PAK750

Contención de derrames de tanques - Capacidad de sumidero de 605 gal., Material: LDPE
Artículo MI #03017567
No. Fabricante PAK750
Precio1,686.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
PAK750

Contención de derrames de tanques - Capacidad de sumidero de 605 gal., Material: LDPE
Artículo MI #03017567
No. Fabricante PAK750
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
Precio1,686.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    32-3/4 pulg.

Detalles

  • Material
    LDPE
  • Capacidad del cárter
    605 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
TANQUE PAK750-2DR CON DRENAJE NPT 2"
  • El sumidero extragrande contiene fugas, derrames y sobrellenados; ayuda a prevenir la contaminación de las aguas subterráneas en exteriores y suelos resbaladizos en interiores Construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) con inhibidores UV que resiste los rayos UV, óxido, corrosión y la mayoría de los productos químicos durante mucho tiempo, vida útil sin problemas Uso con lona (se vende por separado) para evitar la acumulación de agua de lluvia al aire libre Almacena de forma segura un tanque ovalado de 500 o 550 galones; no requiere medición ni conjeturas Elija un tapón de drenaje de 3/4" o 2" para un vaciado cómodo; también disponible sin drenaje