Motion
H3038-HG
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 170 mm, Longitud total de 112 mm, Tamaño de rosca M190x3
Artículo MI #03017577
No. Fabricante H3038-HG
Precio4,505.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 170 mm, Longitud total de 112 mm, Tamaño de rosca M190x3
Artículo MI #03017577
No. Fabricante H3038-HG
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
Precio4,505.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    170 mm
  • En general Longitud  
    112 mm
  • Rosca Tamaño  
    M190x3

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    23038
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MBL38)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KML38
  • Número de arandela de bloqueo
    MBL38
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H30
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801311397

Descripción general

Descripción del fabricante
H3038-HG