Motion
UCFLUX-1.11/16

NTN
UCFLUX-1.11/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #03017671
No. Fabricante UCFLUX-1.11/16
Price$282.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFLUX-1.11/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #03017671
No. Fabricante UCFLUX-1.11/16
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
Su precio$282.95/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    6.1875 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-11/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.8125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-25/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5625 pulg.
  • Longitud total
    7.4688 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    7.4688 pulg.
  • Ancho general
    2.3906 pulg.
  • Peso
    3.197 lb

Details

  • Número de cojinete
    A-UCX09-111D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FLU210D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    A-1400-V
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359632743
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UCX09-111D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCFLUX
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359632743

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFLUX-1.11/16
  • Consiste en un cojinete de bolas instalado dentro de una carcasa
  • La carcasa proporciona rigidez y un posicionamiento seguro para el cojinete dentro de la aplicación. También simplifica la tarea de reemplazar el cojinete, ya que la carcasa y el cojinete se pueden reemplazar como una unidad completa
  • Carcasa de hierro fundido con sello de contacto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo