Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length7.2500 pulg.
- Bore Diameter1-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1.9375 pulg.
- Longitud a través del orificio2-17/32 pulg.
- Diámetro exterior5.2813 pulg.
- Longitud total8.5313 pulg.
- Overall Length Diameter8.5313 pulg.
- Ancho general2.5313 pulg.
- Peso8.047 lb
Details
- Número de cojineteA-UCX10-115D1
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- ID de la carcasaFLU211D1V50
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricanteA-1400-V
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359597783
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6550 lbf
- Cojinete de repuestoA-UCX10-115D1
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieUCFLUX
- Estándares cumplidosAFBMA, ISO
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO4547359597783
Descripción general
- Consiste en un cojinete de bolas instalado dentro de una carcasa
- La carcasa proporciona rigidez y un posicionamiento seguro para el cojinete dentro de la aplicación. También simplifica la tarea de reemplazar el cojinete, ya que la carcasa y el cojinete se pueden reemplazar como una unidad completa
- Carcasa de hierro fundido con sello de contacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
NTN Sentinel A 2201 Food and Beverage CatalogNTN's Sentinel Series is a premium line of corrosion-resistant products developed for harsh conditions of the food & beverage industry.
View Literature
NTN Sentinel Series Eliminates Lead Time for Poultry Production Success StoryOne of the United States largest poultry producers was experiencing extended lead time for the bearings used in its packaging equipment.
View Literature
NTN Sentinel Series Drills Through Downtime at Poultry Processing PlantNTNs engineering and sales support team performed a comprehensive evaluation of the cropper machine and identified 15 bearings susceptible to failure due to corrosion caused by exposure to water.
View Literature
More resources
NTN Sealed Ball Bearings Halve Maintenance on Bag Seal Checking Line
A major producer of potato chips and other snack products was experiencing bearing failures on its potato chip bag seal checking line almost every month due to the frequent washdowns required for the production area.
NTN Sealed Bal Bearings Quadruple Uptime on Milk Carton Printing Press
A large plant in the food processing and packaging industry was experiencing frequent bearing failures on two of the printing presses in its milk carton packaging line.