Motion
UCFLUX-1.3/16

NTN
UCFLUX-1.3/16

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #03017673
No. Fabricante UCFLUX-1.3/16
Precio194.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFLUX-1.3/16

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #03017673
No. Fabricante UCFLUX-1.3/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio194.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.4063 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7813 pulg.
  • Longitud total
    6.1563 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.1563 pulg.
  • Ancho general
    1.8281 pulg.
  • Peso
    3.291 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UCX06-103D1
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FLU207D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359597790
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 N
  • Cojinete de repuesto
    A-UCX06-103D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359597790

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFLUX-1.3/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo