Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Ancho de la carcasa1.8125 pulg.
- Longitud a través del orificio2-25/64 pulg.
- Longitud total5.6563 pulg.
- Longitud total Diámetro5.6563 pulg.
- Ancho general2.3906 pulg.
- Peso6.57 lb
Detalles
- Número de cojineteA-UCX09-112D1
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- ID de la carcasaFU210D1V50
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante4547359597905
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7850 lbf
- Capacidad de carga estática radial5200 lbf
- Cojinete de repuestoA-UCX09-112D1
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieUCFUX
- Estándares cumplidosAFBMA, ISO
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO4547359597905
Descripción general
- Las unidades se pueden personalizar para incluir lubricante sólido apto para alimentos para partículas finas y aplicaciones farmacéuticas
- Configuraciones de cuatro tornillos compatibles con equivalentes del sector
- Todos los modelos incluyen un diseño de sello y deflector que evita que las partículas lleguen a los cojinetes de bolas internos y a los canales