Motion
UCFUX-3

NTN
UCFUX-3

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 3 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #03017689
No. Fabricante UCFUX-3
Precio781.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFUX-3

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 3 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #03017689
No. Fabricante UCFUX-3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$781.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-9/16 pulg.
  • Longitud total
    7.8750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.5625 pulg.
  • Peso
    15.609 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UCX15-300D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FUX15D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359598001
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UCX15-300D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCFUX
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359598001

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFUX-3
  • Las unidades se pueden personalizar para incluir lubricante sólido apto para alimentos para partículas finas y aplicaciones farmacéuticas
  • Configuraciones de cuatro tornillos compatibles con equivalentes del sector
  • Todos los modelos incluyen un diseño de sello y deflector que evita que las partículas lleguen a los cojinetes de bolas internos y a los canales