Motion
UCPX-1

NTN
UCPX-1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, orificio de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03017690
No. Fabricante UCPX-1
Precio164.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPX-1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, orificio de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03017690
No. Fabricante UCPX-1
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
Su precio$164.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.8750 pulg., 47.6 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UCX05-100D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P206D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359598018
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UCX05-100D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCPX
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359598018

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPX-1