Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Ancho de la base2.3750 pulg., 60.3 mm
- Longitud del centro del perno al centro6.2188 pulg.
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total8.1250 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
Detalles
- Número de cojineteA-UCX09-112D1
- Tipo de orificioRonda
- País de origenJP
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Este producto es adecuado para industrias resistentes como la silvicultura, sus entornos naturalmente "sucios" y los extremos del clima • Diseñado para aplicaciones generales y de uso intensivo con o sin características de lubricación • Las carcasas están hechas de hierro fundido gris para la mayoría de las aplicaciones • El bloque de almohadas está hecho con sellos de contacto • Los tornillos de fijación están de un solo lado
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Construcción de la carcasaSólido
- ID de la carcasaP210D1V50
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante4547359598070
- RPM Máx.3050 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7850 lbf
- Capacidad de carga estática radial5200 lbf
- Cojinete de repuestoA-UCX09-112D1
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieUCPX
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO4547359598070
Descripción general
- Este producto es adecuado para industrias exigentes como la silvicultura, sus entornos naturales "sucios" y los extremos del clima
- Diseñado para aplicaciones generales y de uso intensivo con o sin funciones de lubricación
- Las carcasas están hechas de hierro fundido gris para la mayoría de las aplicaciones
- El bloque de la almohada está hecho con sellos de contacto
- Los tornillos de fijación están solo en un lado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.