Motion
UCPX-15/16

NTN
UCPX-15/16

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, orificio de 15/16 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03017697
No. Fabricante UCPX-15/16
Precio165.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPX-15/16

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, orificio de 15/16 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03017697
No. Fabricante UCPX-15/16
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
Precio165.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    3.7031 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Serie
    UCPX
  • UPC_NO
    4547359598094

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPX-15/16