Motion
UCPX-2.11/16

NTN
UCPX-2.11/16

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03017700
No. Fabricante UCPX-2.11/16
Precio623.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPX-2.11/16

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03017700
No. Fabricante UCPX-2.11/16
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
Precio623.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3.5000 pulg., 88.9 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UCX14-211D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Este producto es adecuado para industrias resistentes como la silvicultura, sus entornos naturalmente "sucios" y los extremos del clima • Diseñado para aplicaciones generales y de uso intensivo con o sin características de lubricación • Las carcasas están hechas de hierro fundido gris para la mayoría de las aplicaciones • El bloque de almohadas está hecho con sellos de contacto • Los tornillos de fijación están de un solo lado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PX14D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359598131
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UCX14-211D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCPX
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359598131

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPX-2.11/16
  • Este producto es adecuado para industrias exigentes como la silvicultura, sus entornos naturales "sucios" y los extremos del clima
  • Diseñado para aplicaciones generales y de uso intensivo con o sin funciones de lubricación
  • Las carcasas están hechas de hierro fundido gris para la mayoría de las aplicaciones
  • El bloque de la almohada está hecho con sellos de contacto
  • Los tornillos de fijación están solo en un lado