Motion
NATR50X100X38

NTN
NATR50X100X38

Rodillo de horquilla - Acero cromado con alto contenido de carbono, Diámetro del rodillo de 100 mm, Orificio de 50 mm, Ancho del rodillo de 36 mm, Ancho total de 38 mm, Abierto
Artículo MI #03017979
No. Fabricante NATR50X100X38
Precio990.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NATR50X100X38

Rodillo de horquilla - Acero cromado con alto contenido de carbono, Diámetro del rodillo de 100 mm, Orificio de 50 mm, Ancho del rodillo de 36 mm, Ancho total de 38 mm, Abierto
Artículo MI #03017979
No. Fabricante NATR50X100X38
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
Precio990.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Rodillo Diámetro  
    100 mm
  • Rodillo Ancho  
    36 mm
  • Peso
    3.373 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    4547359112252
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    35500 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4547359112252

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR50X100X38 RODILLO DE AGUJA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"