Motion
DG4V3S-2C-MFW-D5-60-EN492

VICKERS BY DANFOSS
DG4V3S-2C-MFW-D5-60-EN492

02-324829 Válvula de control direccional - D03 Válvula, 40 L/min Caudal máx., Bobina de 220 V CA (50 Hz) / 240 V CA (60 Hz)
Artículo MI #03018096
No. Fabricante DG4V3S-2C-MFW-D5-60-EN492
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V3S-2C-MFW-D5-60-EN492

02-324829 Válvula de control direccional - D03 Válvula, 40 L/min Caudal máx., Bobina de 220 V CA (50 Hz) / 240 V CA (60 Hz)
Artículo MI #03018096
No. Fabricante DG4V3S-2C-MFW-D5-60-EN492
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.57 pulg.
  • Longitud total
    7.87 pulg.
  • Ancho general
    1.88 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tamaño de la válvula
    D03

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    220 V ac (50 Hz) / 240 V ac (60 Hz)
  • Número de diseño
    60
  • Conexión eléctrica
    Bobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Caudal máximo
    1.41 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V3S 2C MFW D5 60 EN492
  • Nueva oferta ampliada de productos para entornos peligrosos, lo que abre nuevas oportunidades
  • Capacidad multifluido sin necesidad de cambiar las juntas
  • Mayor productividad sostenida de la máquina y mayor tiempo de actividad gracias a una resistencia y una vida útil probadas frente a la fatiga, probadas en más de 10 millones de ciclos

También puede gustarle