Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima40 mA
- Altura total0.6 pulg.
- Longitud total1.14 pulg.
- Ancho general0.24 pulg.
- Peso23 g
Detalles
- Carga aplicablePLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctrica0.5m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire
- Tensión de carga máxima24 V CC
- Tipo de montajeSoporte
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 60529, UL
- Acción de cambio2-Wire
Descripción general
- Interruptor automático de estado sólido
- Resistente al campo magnético, indicación de 2 colores
- Tipo de montaje en riel
- Entrada eléctrica: ojal