Especificaciones
Details
- AccionamientoCentro de escape de 3 posiciones
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Number Of Ports5
- Número de puestos3 (Centro de escape)
- Número de solenoidesDoble
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieVSR
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Rosca estándarsin subplaca
Descripción general
Descripción del fabricante
VSR8-4-FJG-D-3VZ VÁLVULA, TAMAÑO 1, ISO
- VSR/S8-4 (tamaño 01) cumple la norma ISO 15407-2
- Acomoda el envolvente IP65
- Gran capacidad: caudal 1000L/min (ANR); tamaño de accionamiento del cilindro ø100
- Peso ligero (posición 3 ): 0.26kg
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad