Motion
02-337554
02-337554 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 115 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #03018249
No. Fabricante 02-337554
Precio1,147.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-337554 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 115 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #03018249
No. Fabricante 02-337554
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
Precio1,147.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.59 pulg.
  • Longitud total
    9.38 pulg.
  • Ancho general
    2.84 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Número de diseño
    10
  • Conexión eléctrica
    Caja de conductos con rosca NPT de 1/2 pulg.
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado y 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Caudal máximo
    4.06 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4569 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    68 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4V4-01 10
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Clasificación de presión del puerto T
    1740 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V4-013C-MW-B5-10 (02-337554)
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle