Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2.45 pulg.
- Longitud total7.15 pulg.
- Ancho general2.68 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso22.00 lb
Detalles
- Capacidad del recipiente1.9 oz
- Material del recipienteCuenco de metal
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro40 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Flujo de aire máximo80 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Clasificación de micras40 micras
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT