Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base1-1/2 pulg.
- Ancho de la base1-3/8 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción2-3/4 pulg.
- Altura debajo de la barra1/3/8 en
Detalles
- Estilo de brazoEn forma de U
- Material baseAcero inoxidable
- Estilo de abrazaderaHorizontal
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima500 lbf
- Tipo de alternanciaHorizontal