Motion
644-40843-8
Bomba de grasa Quicklub - Bomba eléctrica, caudal de 0.171 in3/min, tamaño de contenedor compatible de 4 l
Artículo MI #03018397
No. Fabricante 644-40843-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa Quicklub - Bomba eléctrica, caudal de 0.171 in3/min, tamaño de contenedor compatible de 4 l
Artículo MI #03018397
No. Fabricante 644-40843-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    4 l
  • Conexión de rosca de salida
    1/8 NPT (hembra) en

Detalles

  • Caudal
    0.171 pulg.3/min
  • Incluye
    Sensor de nivel bajo
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Tipo de bomba
    Bomba eléctrica
  • Voltaje
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
644-40843-8 203-8XLBO-1K6-12-2A1.10

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo